Seller Image
Wurth | Cód. 0893764164 Copiado!

Limpa Ar Condicionado HSW Plus 200 Lavanda Soft Cargo 500ml - Wurth - 0893764164 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.

Características:

- Aplicação rápida e simples;
- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;
- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação do veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.

Aplicações:

- Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado;
- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).

Principais Vantagens:

- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação;
- Aplicação em forma de névoa;
- Não danifica partes elétricas;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação no veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.
Marca Wurth
Código do Produto 0893764164
Taxa de liberação 40 a 60g/minuto
Fragrância Lavanda Soft
Densidade 0,83 g/cm3 à 25ºC, variação
Tempo de aplicação Mínimo 15 min
pH 6,00 a 7,00
Embalagem 500ml
Viscosidade Cinemática 1,0 à 1,70 Cst à 40oC
Composição Unitário
Estado Físico Líquido / Premido
Código de barras 7891799452063
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade