<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890182 Copiado!

    LWD Power Diesel 500ml - Wurth - 3890182 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O LWD Power Diesel limpa e trata o sistema de injeção de motores diesel e biodiesel via tanque. É um aditivo controlador de depósitos para óleo diesel. Pode ser usado em veículos que possuam bomba injetora ou sistema de injeção Common Rail.

    Características:

    - Limpa desde o tanque de combustível até a câmara de combustão;
    - Não é necessário desmontar o sistema de bicos injetores para a limpeza;
    - Fácil aplicação;
    - Ação especial nos injetores, cabeça pistão, válvulas, etc;
    - Usando regularmente e preventivamente dissolve, remove e evita a formação de carbonização, resíduos, gomas e borras;
    - Proporciona economia de combustível;
    - Reduz a emissão de gases poluentes;
    - Inibe a corrosão neutralizando formações ácidas da água no Diesel;
    - Restaura a potência e aceleração do motor;
    - Auxilia nas partidas a frio;
    - Protege todo sistema de alimentação.

    Aplicação:

    - Veículos com motores à diesel. Restrições de uso;
    - Não utilizar em motores à gasolina, álcool e bicombustível.

    Rendimento:

    - Frasco de 500 ml trata até 500 litros (caso o tanque esteja vazio, complete-o);
    - Frasco de 200 ml para tratar até 200 litros (caso o tanque esteja vazio, complete-o).

    Principais Vantagens:

    - Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
    - Não é necessário desmontar;
    - Ação especial nos injetores, cabeça do pistão e válvulas;
    - Proporciona economia de combustível;
    - Reduz a emissão de gases poluentes;
    - Restaura a potência e aceleração do motor.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890182
    Densidade a 20°C 0,800 g/ml
    Embalagem 500ml
    Ponto de Fulgor 39°C
    Aspecto Líquido vermelho
    Composições Unitário
    Viscosidade 1,3257 cSt (a 40°C)
    Solubilidade Insolúvel (em água)
    Código de barras 7891799383725
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade