<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893607 Copiado!

    Graxa de Lítio com Bissulfeto de Molibdênio Sache 80g - Wurth - 0893607 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de sabão de Lítio, bissulfeto de Molibdênio e grafite, atua como um lubrificante de emergência. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência.

    Características:

    - Alta resistência e estabilidade mecânica;
    - Possui Bissulfeto de Molibdênio;
    - Resistente à água;
    - Alta adesividade;
    - Reduz o atrito.

    Aplicações:

    - Rolamentos diversos;
    - Mancais de deslizamento;
    - Transmissões homocinéticas;
    - Eixos diversos;
    - Pivôs;
    - Guias lineares;
    - Buchas e roldanas;
    - Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;
    - Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície a ser lubrificada;
    - Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado;
    - O produto também poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática.

    Principais Vantagens:

    - Evita travamento e reduz atrito;
    - Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;
    - Indicado para engrenagens abertas;
    - Aumenta a vida útil do equipamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893607
    Espessante Bissulfeto de Molibdênio
    Temperatura de Trabalho -35ºC a +135ºC
    Penetração Trabalhada 265 – 295
    Cor Preto
    Embalagem Sache 80g
    Ponto de Gota >185ºC
    Aspecto Pastoso
    Consistência 2 NLGI
    Composições Unitário
    Base Mineral
    Características Complexidade sku: C1 Embalagem: D=F, P=F Família: 12.01.0190 Ficha de emergência: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FICHAEMERGENCIA/20042021/0893607.pdf Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12072021/12.01.0190.pdf FISPQ: FISPQ: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/FISPQ_GRAXA_DE_L%C3%8DTIO.PDF#detalhes Origem das Informações: Dados extraídos do scraping ou enviadas pelo fabricante Projeto: Wurth, Canal da Peça Qualidade Dimensionais: Envio Fabricante Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
    Código de barras 7891799273767
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade