| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071514106 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Polido |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Comprimento Total | 16" (405mm) |
| Norma | DIN 3122 |
| Encaixe | 3/4 " |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799120795 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |