| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conector Angular com reforço central, utilizado para junção de madeiras em estruturas para telhados.
Certificação:
- ETA 09/2014 CE – Certificado União Europeia. Características;
- Fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado, indicado para junção de vigas de madeira com madeira;
- Não acompanha pregos ou parafuso sextavado para fixação.
Aplicações:
- Para fixação em estruturas para telhados de madeira com madeira;
- A aplicação pode ser efetuada entre vigas ou diretamente na coluna de madeira. Indicado para aplicação em madeira maciça.
Restrições de uso:
- Não pode ser utilizado para estruturas metálicas ou concreto.
Modo de usar:
- O conector angular pode ser utilizado para realizar junções de madeira com madeira. A fixação deve ser efetuada conforme gabarito abaixo, onde devem ser aplicados os pregos conforme destaque indicado em vermelho;
- Deve-se utilizar parafuso sextavado ½ e pregos de 4,0mm x 40,0mm para fixação do Conector;
- Pode ser efetuada a fixação apenas com um conector, ou dois fixados simetricamente.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação;
- Excelente resistência;
- Segurança na aplicação.
Conector Angular com reforço central, utilizado para junção de madeiras em estruturas para telhados.
Certificação:
- ETA 09/2014 CE – Certificado União Europeia. Características;
- Fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado, indicado para junção de vigas de madeira com madeira;
- Não acompanha pregos ou parafuso sextavado para fixação.
Aplicações:
- Para fixação em estruturas para telhados de madeira com madeira;
- A aplicação pode ser efetuada entre vigas ou diretamente na coluna de madeira. Indicado para aplicação em madeira maciça.
Restrições de uso:
- Não pode ser utilizado para estruturas metálicas ou concreto.
Modo de usar:
- O conector angular pode ser utilizado para realizar junções de madeira com madeira. A fixação deve ser efetuada conforme gabarito abaixo, onde devem ser aplicados os pregos conforme destaque indicado em vermelho;
- Deve-se utilizar parafuso sextavado ½ e pregos de 4,0mm x 40,0mm para fixação do Conector;
- Pode ser efetuada a fixação apenas com um conector, ou dois fixados simetricamente.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação;
- Excelente resistência;
- Segurança na aplicação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0681100990 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 105 x 105 x 90mm |
| Materiais | Aço |
| Produtos Associados | Parafuso Sextavado ½”; Martelo; Chave combinada |
| Força de Tração | 251 Kfg (coluna de madeira) e 501 Kgf (viga de madeira) |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 4052703996513 |
| Ficha Técnica | Download |