| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ASME B 18.2.2;
- Material: Aço Inox AISI 304;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa).
- Norma: ASME B 18.2.2;
- Material: Aço Inox AISI 304;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 032214 |
| Rosca | ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa) |
| Chaves | 7/16" |
| Materiais | Aço Inox AISI 304 |
| Altura | 5,2mm |
| Diâmetro | 1/4" |
| Norma | ASME B 18.2.2 |
| Passo | 20FFP |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7891799110147 |
| Ficha Técnica | Download |