| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Dimensões: Similar DIN 7504-L;
- Material: Aço galvanizado;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
- Dimensões: Similar DIN 7504-L;
- Material: Aço galvanizado;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 021404222 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 4,2 x 22mm |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Materiais | Aço Galvanizado |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Composições | Embalagem com 100 Peças |
| Dimensões | Similar DIN 7504-L. |
| Código de barras | 7891799137908 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |