| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7982;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Ponta: Auto atarraxante;
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7982;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Ponta: Auto atarraxante;
- Acabamento: N/A.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0123022013 |
| Altura da Cabeça | 1,4mm |
| Cabeça | Philips Inox Cabeça Chata |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Chaves | PH1 |
| Materiais | Aço Inox 304/A2 |
| Comprimento Total | 13mm |
| Diâmetro da Cabeça | 3,8/ 4,1mm |
| Ponta | Auto atarraxante |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Composições | Embalagem com 250 Peças |
| Diâmetro da Rosca | 2,2mm |
| Código de barras | 7891799478629 |
| Ficha Técnica | Download |