Seller Image
Wurth | Cód. 089332200 Copiado!

Silicone Neutro de Alta Temperatura Preto 60g - Wurth - 089332200 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.

Características:

- Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;
- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
- Produto de cura neutra sem odor;
- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;
- Resistente à altas temperaturas;
- Mantém propriedades elásticas;
- Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).

Aplicação:

- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
- Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos;
- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até +350°C.

Restrições de uso - Não deve ser utilizado em:

- Mármores, granitos, concreto;
- Em metais como chumbo, latão e zinco;
- Vedação de aquários;
- Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Confecção de juntas espaçadoras.

Principais Vantagens:

- Resistente à altas temperaturas até +350ºC;
- Fácil aplicação;
- Dispensa a utilização de juntas convencionais;
- Produto cura rápida.
Marca Wurth
Código do Produto 089332200
Temperatura de Trabalho -62ºC a +316ºC
Cura Neutra
Temperatura Máxima 350ºC
Produtos Associados Chave L; Limpador Universal; Estilete; Limpador de freios
Cor Preto
Embalagem 60g
Composição Unitário
Código de barras 4050641822413
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade