Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893560005 Copiado!

    Limpador de Bicos Injetores para Moto-Bicombustível Flex 100ml - Wurth - 0893560005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.

    Características:

    - Limpeza completa do sistema;
    - Fácil aplicação;
    - Gera economia de combustível;
    - Reduz a emissão de gases poluentes;
    - Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
    - Facilita a partida.

    Aplicações:

    - Motocicletas a gasolina, etanol ou a mistura dos combustíveis.

    Modo de usar:

    - Coloque o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível, evitando o contato do mesmo sobre a lataria e peças metálicas da motocicleta;
    - O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível.

    Principais Vantagens:

    - Elimina rapidamente os resíduos da carbonização;
    - Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
    - Não precisa de equipamento para aplicação;
    - Não precisa desmontar;
    - Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo;
    - Restaura a potência do motor;
    - Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex);
    - Previne futuras formações de depósitos de resíduos;
    - Reduz falhas na marcha lenta.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893560005
    Densidade 0,774g/ml
    Ponto de Fulgor 38ºC
    Embalagem 100ml
    Tonalidade Levemente Amarelado
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4056807131337
    Consulte o Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade