<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892562201 Copiado!

    Silicone Neutro PVC e Esquadrias Incolor 280ml - Wurth - 0892562201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Neutro PVC e Esquadrias é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no are forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo. O Produto foi especialmente desenvolvido para apresentar melhor aderência em esquadrias, inclusive em PVC.

    Características:

    - Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
    - Vedante de baixo módulo;
    - Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
    - Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
    - Não contrai de volume após curado;
    - Não agride substratos metálicos e cimentícios;
    - Excelente adesão em diversos materiais

    Aplicações:

    - Indicado para junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos, aço galvanizado, inox e PVC;
    - Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e outro tipo de juntas na construção;
    - Vedação no reparo em juntas defeituosas sujeitas à elevados níveis de movimentação;
    - Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta, envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre

    Modo de usar:

    - Não utilizar para vedação de aquários;
    - Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
    - Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
    - Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
    - Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
    - Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
    - Não indicado para utilização em pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892562201
    Formação de Pele 15min
    Densidade 1,00 g/cm³
    Cor Incolor
    Resistência à Tração 0,66 MPa
    Dureza Shore 28
    Tempo de Cura Total 24 horas/2mm
    Odor Característico
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 7891799500078
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade