| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 069938014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | 3/8" NPT x 1/4" BSP |
| Tipo | Macho/Fêmea |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799447359 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |