| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van’s.
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van’s.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 09866 90 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | M6 x 1 |
| Tipo | 90° |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Zincado |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Características | ENGRAXADEIRA 6X1X90 |
| Código de barras | 7891799027551 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |