| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).
- Material: Aço baixo carbono;
- Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 025138 1 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | ASME B 1.1 – UNC (Rosca Grossa). |
| Acabamento | Polido |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Comprimento Total | 1m |
| Diâmetro | 3/8" |
| Passo da Rosca | 16 FPP |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799318383 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |