| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0192316055 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabeça | Sextavada |
| Altura da Cabeça | 3,05mm |
| Rosca | Soberba |
| Tipo | Rosca Parcial |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Chaves | 5/16" |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Comprimento Total | 55mm |
| Norma | DIN571 |
| Composições | Embalagem com 200 Unidades |
| Diâmetro da Rosca | 3/16" |
| Modo de uso | Buchas de 6mm |
| Código de barras | 7891799442743 |
| Ficha Técnica | Download |