Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 019214 40 |
Garantia | 3 Meses |
Uso | Buchas de 8mm |
Altura da Cabeça | 4,14mm |
Cabeça | Sextavada |
Tipo | Rosca Parcial |
Rosca | Soberba |
Acabamento | Zincado Branco |
Comprimento Total | 40mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN571 |
Chave | 7/16" |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 1/4" |
Código de barras | 7891799315146 |
Ficha Técnica | Download |