Seller Image
Wurth | Cód. 0714691215 Copiado!

Escova Tipo Pincel Aço 17mm - Wurth - 0714691215 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Disponível em 2 materiais:

- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.

Aplicações

- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.

Modo de usar:

- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Marca Wurth
Código do Produto 0714691215
Garantia 3 Meses
Diâmetro 17mm - 11/16"
Aplicação Aço Carbono
Composição Unitário
Rotação Máxima 4500 RPM
Haste 6mm - 1/4"
Cerdas Aço Ondulado
Código de barras 7891799473426
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade