| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.
Características:
- Fabricado em aço rápido (HSS);
- Disponíveis em 3 medidas;
- Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø1mm - 27mm (milímetro) e Ø1/16” - 1” (polegada).
Aplicação:
- Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
- Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
- Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
- Não aplicável à macho máquina.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.
Características:
- Fabricado em aço rápido (HSS);
- Disponíveis em 3 medidas;
- Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø1mm - 27mm (milímetro) e Ø1/16” - 1” (polegada).
Aplicação:
- Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
- Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
- Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
- Não aplicável à macho máquina.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0657999002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Macho Manual Métrico; Macho Manual Whitworh; Broca HSS; Fluido de Corte |
| Materiais | Aço Rápido |
| Comprimento Total | 280mm |
| Diâmetro | M4 - 12 ou 5/32” - 3/4” |
| Referências | Nº 2 |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799474393 |
| Ficha Técnica | Download |