<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0575150600 Copiado!

    Manta Abrasiva 150 x 230mm G600 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0575150600 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.

    Características:

    - A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
    - Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
    - Pode ser utilizado dos dois lados;
    - Pode ser utilizado seco ou úmido;
    - Alto poder de conformação em superfícies irregulares.

    Aplicações:

    - Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
    - Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
    - Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
    - Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.

    Principais Vantagens:

    - Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
    - Limpeza de contatos elétricos.

    Aplicação:

    Polimento/ Acabamento final de: metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, ativação de pintura e primers; anéis de pistões; ativar a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem. Acabamento de peças expostas de navios; acabamento em balcões frigoríficos, vitrines e revestidos; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários, molduras, panelas e metais domésticos, remoção de oxidação média.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0575150600
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Polimento
    Medidas 150 x 230mm
    Grãos G600
    Produtos Associados Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção
    Cor Marrom
    Abrasivo Óxido de Alumínio
    Tipo de Desbaste Fino (menos corte)
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799463366
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade