Seller Image
Wurth | Cód. 0679116080 Copiado!

Rebolo Cônico 125 x 50 x 14mm G80 - Wurth - 0679116080 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição Rebolo cônico de resinas especiais e grão de Carbeto de Silício, ideal para proporcionar máxima taxa de remoção e vida útil nas tarefas de desbaste de cordão de solda, conformação e pré-acabamento em pedras, granitos, rochas naturais, metais ferrosos e não ferrosos.

Características:

- Produzido com Grãos abrasivos de Carbeto de Silício;
- Modelo tipo cônico;
- Grãos disponíveis: 36, 60, 80 e 120;
- Rosca M14.

Aplicações:

- Para processos de arestas e chanfros em mármores, granitos e concretos em geral;
- Utilizado para desbaste e polimento;
- Pode ser utilizado tanto em processo úmido quanto seco

Principais Vantagens:

- Alta durabilidade;
- Grãos abrasivos de alta qualidade;
- Excelente poder de desbaste.
Marca Wurth
Código do Produto 0679116080
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Discos diamantados de corte; Disco de lixa GEO; Discos de polimento cerâmicos
Grão 80
Altura total 50mm - 2"
Diâmetro 125mm - 5"
Encaixe M14
Composição 2 Unidades
Código de barras 7891799473198
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade