| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.
Características:
- Para utilização em pedras escuras;
- Ótimo acabamento;
- Grande durabilidade;
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Utilização com água;
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
- Discos de 4” de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.
Aplicações:
Polimento de rochas naturais escuras como:
- Granitos;
- Rochas sintéticas.
Modo de usar:
- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000.
Principais Vantagens:
- Polimento de ótimo brilho e durabilidade;
- Disco com grande rendimento;
- Alta concentração de diamantes;
- Polimento de pedras escuras.
Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.
Características:
- Para utilização em pedras escuras;
- Ótimo acabamento;
- Grande durabilidade;
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Utilização com água;
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
- Discos de 4” de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.
Aplicações:
Polimento de rochas naturais escuras como:
- Granitos;
- Rochas sintéticas.
Modo de usar:
- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000.
Principais Vantagens:
- Polimento de ótimo brilho e durabilidade;
- Disco com grande rendimento;
- Alta concentração de diamantes;
- Polimento de pedras escuras.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0668107011 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | G50 |
| Produtos Associados | Disco diamantado de corte; Disco diamantado para desbaste; Cuba fix express; Esmerilhadeira Pneumática |
| Categoria | Basic |
| Tipo de Desbaste | Desbaste Médio |
| Composições | 5 Unidades |
| Código de barras | 7891799465049 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |