FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0585380115 Copiado!

    Disco Removedor em Nylon RedStripe 115 x 22,23mm - Wurth - 0585380115 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco removedor em nylon Red Line foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda.

    Características:

    - Produzido em Fibra de Nylon, com estrutura reforçada ;
    - Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies;
    - Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento;
    - Contato ideal com a superfície;
    - Elevado efeito de limpeza, sem desbaste dos substratos base;
    - Livre de metais corrosivos;
    - Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos;
    - Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.

    Aplicações:

    - Remoção de tintas e vernizes;
    - Limpeza de cordões de solda;
    - Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento;
    - Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.

    Principais Vantagens:

    - Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças;
    - Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco;
    - Superfície plana para remoção em áreas diversas;
    - Trama de Nylon flexível;
    - Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0585380115
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do Furo 22,23mm - 7/8"
    Materiais Nylon
    Desenho Costado Reto (disco)
    Diâmetro 115mm - 4.1/2"
    Composições Unitário
    Rotação Máxima 11000 RPM
    Código de barras 4058794288599
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    Top

    Custo benefício muito bom

    A n t Retifica ltda 11/10/2023 9:39

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade