| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de zircônio. Desenvolvido especialmente para lixamento de aço inox, metais ferrosos, não ferrosos e madeira.
Características:
- Produzido com Grãos de Zircônio;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda em aço inox, aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço inox, aço de alta dureza, aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona alto rendimento, excelente durabilidade e acabamento.
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de zircônio. Desenvolvido especialmente para lixamento de aço inox, metais ferrosos, não ferrosos e madeira.
Características:
- Produzido com Grãos de Zircônio;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda em aço inox, aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço inox, aço de alta dureza, aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona alto rendimento, excelente durabilidade e acabamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0675556050 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | 50 |
| Produtos Associados | Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s |
| Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
| Tipo de Desbaste | Acabamento |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799473594 |
| Ficha Técnica | Download |