| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0603301018 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço Carbono HCS |
| Dentes | 18 Dentes por Polegada |
| Tamanho | 12" (300mm) |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799443115 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |