<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0694004030 Copiado!

    Broca Escalonada Reta HSS-G 4-30mm - Wurth - 0694004030 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.

    Características:

    - Material: Aço rápido HSS-G;
    - Classificação do aço: AISI M2;
    - Dureza: 64-65 HRc;
    - Acabamento: Brilhante;
    - Tipo helicoidal;
    - Encaixe cilíndrico;
    - Recomendamos para usinagem de metais com R≤ 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
    - Os tamanhos do furo são gravados a laser no interior da estria para que facilmente sejam identificados durante todo o período de utilização da broca;
    - Para ser usado em todas as máquinas em modo de rotação;
    - As rotações por minuto devem ser respeitadas.

    Aplicação:

    - Ideal para furar chapas e perfis de aço, aço inox, aço liga, ferro fundido, cobre, latão, alumínio, madeira, acrílico, plástico, etc;
    - Para chapas de aço de até 4mm de espessura, metais não ferrosos até 5mm e plástico até 10mm;
    - Sempre utilizar óleo de corte.

    Principais Vantagens:

    - Furos rápidos;
    - Furos perfeitamente redondos;
    - Baixa vibração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0694004030
    Garantia 3 Meses
    Número de Passos 14
    Diâmetro Inicial 4mm
    Tipo Helicoidal
    Produtos Associados Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica
    Materiais Aço Rápido HSS-G
    Acabamento Brilhante
    Diâmetro Final 30mm
    Comprimento Total 100mm
    Comprimento Útil 75mm
    Modelos E
    Encaixe Cilíndrico 10mm
    Código de barras 7891799476557
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade