<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0510630011 Copiado!

    Battery Protector-Protetor Borne/ Bateria Embalagem com 24 Peças - Wurth - 0510630011 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Protetor para borne e terminal de bateria contra formação de zinabre/ oxidação.

    Características:

    - Tecido natural umedecido com fluído protetivo de longa duração, parafina e aditivos especiais que neutralizam a evaporação de gases/ vapores da bateria;
    - Durabilidade do produto aplicado: até 12 meses após aplicação.

    Aplicações:

    - Baterias novas ou usadas de veículos leves, pesados, barcos, geradores, no-breaks entre outros.

    Modo de usar:

    - Durante todo o processo de instalação, manter as partes elétricas desligadas. Afrouxar o parafuso do terminal de borne (+ ou -) da bateria apenas para aliviar, não desconectar. Em caso de baterias com zinabre, limpar os bornes antes da instalação. Recomendamos o uso da ferramenta limpador de terminal e borne de bateria código 0695 589 544;
    - Encaixar o Battery Protector na posição do corte na base do borne de bateria. Empurrar até preencher e proteger toda a base. Abaixar o terminal até encostar no Battery Protector. Apertar o parafuso do terminal. Repetir a mesma operação no outro borne. Em baterias novas, instalar o Battery Protector antes de conectar os cabos no borne da bateria.

    Certificação:

    - Produto patenteado®.

    Principais Vantagens:

    - Aumento da vida útil da bateria;
    - Evita a perda de carga;
    - Fácil aplicação;
    - Não é necessário remover o terminal de bateria;
    - Caixa display para o ponto de venda.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0510630011
    Diâmetro do Furo Ø 20mm com corte radial
    Densidade 0,845 +/ - 0,10 g/ cm³ (fluído)
    Tecido Especial (natural), Auto extinguível (não inflamável)
    Cor Laranja
    Dimensões 40mm x 40mm
    Código de barras 4058794526707
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade