| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Prisioneiro Zincado para Moto M8 x 8 x 45mm Embalagem com 10 Unidades
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 52276008 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Coroa BIZ 100 125/ POP 100 |
| Características | Prisioneiro ZN M8x8x45 |
| Composições | 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799403775 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |