| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Prisioneiro Bicromatizado para Moto M6 x 6 x 30mm Embalagem com 10 Unidades
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 52276001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Coletor admissão CG/ TITAN |
| Características | Prisioneiro BC M6x6x30 |
| Composições | 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799403720 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |