| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso Sextavado Flangeado Rosca Total Zincado M6 x 15mm Embalagem com 10 Unidades
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 522710014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Carcaça do filtro de ar TODAS Fixação disco roda dianteira (LANDER) |
| Medidas | M6 x 15mm |
| Chaves | 10 |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799402518 |
| Ficha Técnica | Download |