| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Ferramenta de aplicação manual projetada para operações de aperto e desaperto de porcas de rodas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamento de terraplanagem entre outros. Possui um sistema de engrenagens de transmissão de força que reduzem os esforços necessários para os serviços de montagem e desmontagem das rodas.
Características:
- Carcaça fabricada em aço fundido com tratamento externo;
- Acompanha soquetes 32 e 33 mm;
- Maleta plástica resistente para acomodação e deslocamento;
- Não necessita de lubrificação externa e interna.
Aplicação:
- Montagem e desmontagem de rodas de caminhões, ônibus, tratores e veículos fora de estrada em serviços externos.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o WMF 5800 em combinação com a chave de impacto pneumática, isso pode danificar as engrenagens além de causar acidentes. Constatada a má utilização do equipamento, sua garantia será anulada;
- O WMF 5800 foi desenvolvido para utilização somente com seus acessórios. Nunca utilizar a ferramenta com barra de extensão, isso pode danificar as engrenagens internas e comprometer seu desempenho. Caso isto ocorra, a garantia será anulada.
Principais vantagens:
- Dispensa a utilização de compressores e ferramentas pneumáticas;
- Não exige esforço físico do usuário;
- Não necessita manutenção;
- Ideal para serviços externos e situações de emergência.
- Ferramenta de aplicação manual projetada para operações de aperto e desaperto de porcas de rodas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamento de terraplanagem entre outros. Possui um sistema de engrenagens de transmissão de força que reduzem os esforços necessários para os serviços de montagem e desmontagem das rodas.
Características:
- Carcaça fabricada em aço fundido com tratamento externo;
- Acompanha soquetes 32 e 33 mm;
- Maleta plástica resistente para acomodação e deslocamento;
- Não necessita de lubrificação externa e interna.
Aplicação:
- Montagem e desmontagem de rodas de caminhões, ônibus, tratores e veículos fora de estrada em serviços externos.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o WMF 5800 em combinação com a chave de impacto pneumática, isso pode danificar as engrenagens além de causar acidentes. Constatada a má utilização do equipamento, sua garantia será anulada;
- O WMF 5800 foi desenvolvido para utilização somente com seus acessórios. Nunca utilizar a ferramenta com barra de extensão, isso pode danificar as engrenagens internas e comprometer seu desempenho. Caso isto ocorra, a garantia será anulada.
Principais vantagens:
- Dispensa a utilização de compressores e ferramentas pneumáticas;
- Não exige esforço físico do usuário;
- Não necessita manutenção;
- Ideal para serviços externos e situações de emergência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071475 800 |
| Garantia | 12 Meses |
| Torque Máximo | 5800 - 591 (Nm - Kgf) |
| Transmissão de Força | 1 |
| Encaixe | 1" (soquete) |
| Composições | 1 Ferramenta WMF-5800; 1 Manivela; 1 Extensão; 1 Soquete 32mm e 33mm; 1 Maleta Plástica |
| Código de barras | 7891799385019 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |