Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2602 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071554 006 Copiado!

    Calibrador de Pressão para Pneu Tipo Ar/ Água Veículos Agrícolas Escala Plástica 4-50psi - Wurth - 071554 006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Peças e ferramentas para a linha de borracharia.

    Aplicações:

    - Veículos leves, pesados e agrícolas
    Marca Wurth
    Código do Produto 071554 006
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Veículos Agrícolas
    Escalas Plástica 10 - 50psi
    Código de barras 7891799460563
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade