| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
Lona de freio.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
Lona de freio.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 092521010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Lona de Freio |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Comprimento Total | 15,87mm |
| Diâmetro da Cabeça | 12,2mm |
| Diâmetro Interno | 4mm |
| Diâmetro | 6,2mm |
| Referências | 10 - 10 |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Código de barras | 7891799446130 |
| Ficha Técnica | Download |