| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sistema de conexão (macho e fêmea) destinado às partes hidráulicas de implementos agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc), tais como direção, basculamento de pás e arados, cortadores, elevadores, etc.
Características:
- Engate Rápido: fabricado em aço bicromatizado de elevada resistência. Permite acoplagem rápida e segura de elementos sem a utilização de ferramentas específicas;
- Protetor para Engate Rápido: constituído em borracha, é utilizado para proteger a conexão dos elementos provenientes do campo, tais como sementes, feno e terra.
Principais Vantagens:
- Acoplagem instantânea;
- Dispensa uso de ferramentas especiais.
Sistema de conexão (macho e fêmea) destinado às partes hidráulicas de implementos agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc), tais como direção, basculamento de pás e arados, cortadores, elevadores, etc.
Características:
- Engate Rápido: fabricado em aço bicromatizado de elevada resistência. Permite acoplagem rápida e segura de elementos sem a utilização de ferramentas específicas;
- Protetor para Engate Rápido: constituído em borracha, é utilizado para proteger a conexão dos elementos provenientes do campo, tais como sementes, feno e terra.
Principais Vantagens:
- Acoplagem instantânea;
- Dispensa uso de ferramentas especiais.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0699192 |
| Garantia | 3 Meses |
| Rosca | Macho 1/ 2" NPT |
| Produtos Associados | Arruela de Nylon (reparo de engate); Chaves Manuais; Conexão Plástica |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799284367 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |