| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto Fabricados em latão ou aço, seguindo rígidos critérios de qualidade. Utilizado principalmente em linha de ar comprimido, engate da mangueira de ar do cavalo para a carreta, reboques, semi-reboques, bitrem, rodotrem, veículos combinados e segmento agrícola. Características ;
- Confeccionada em latão ou aço. Indicações ;
- Indicado para linha de ar comprimido;
- Ligação cavalo-carreta caminhões.
Principais Vantagens:
- Promove a troca/ acoplagem com maior facilidade;
- Engate rápido de segurança, com e sem trava.
- Confeccionada em latão ou aço. Indicações ;
- Indicado para linha de ar comprimido;
- Ligação cavalo-carreta caminhões.
Principais Vantagens:
- Promove a troca/ acoplagem com maior facilidade;
- Engate rápido de segurança, com e sem trava.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0699194 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Engate Rápido com Trava |
| Rosca | Fêmea |
| Materiais | Metal |
| Indicação | Linha de Ar Comprimido e Ligação Cavalo-Carreta em caminhões |
| Medida | 1/ 2" NPT |
| Composições | Embalagem com 1 Peça |
| Código de barras | 7891799294441 |
| Ficha Técnica | Download |