| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0884331347 |
| Garantia | 3 Meses |
| Pressão de Trabalho | Até 400 Libras |
| Tubos | 10mm |
| Rosca | M14 x 1,5 |
| Tipo | Cotovelo Macho |
| Acabamento | Dourado |
| Materiais | Latão |
| Produtos Associados | Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s |
| Composições | 5 Unidades |
| Código de barras | 7891799468576 |
| Ficha Técnica | Download |