Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0850187 Copiado!

    Disco para Tacógrafo Semanal 180km para Caminhões/ Ônibus Embalagem com 1 Unidade - Wurth - 0850187 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco diagrama de papel carbonado que permite reconstruir o trajeto efetuado pelo veiculo (ônibus/caminhões).

    Características:

    - Usado para tacógrafos mecânicos e eletrônicos; para registrar as informações da operação de um veículo, isto é, velocidade, paradas;
    - Os discos podem ser diários, semanais e distintos por veículos e/ou velocidade permitida;
    - Possui certificação Inmetro. Sua utilização não é influenciada pela Marca/Modelo do veículo;
    - Se molhado, não danifica a gravação; Papel com leve brilho, impresso com tinta especial que facilita a leitura do registro;
    - É aceito como laudo técnico;
    - As fitas que unem os discos de 7 dias foram especialmente desenvolvidas para facilitar um corte suave e preciso, evitando assim, um constate desgaste prematuro da lâmina do tacógrafo;
    - A manutenção do tacógrafo deve ser feita regularmente para perfeito funcionamento dos discos;
    - Não desprendem resíduos, prolongando a vida útil do tacógrafo.

    Aplicações:

    - Aplicação em ônibus e caminhões;
    - Usado em tacógrafos mecânicos e elétricos.

    Restrições de Uso:

    - Os discos diagrama para tacógrafos, não são compatíveis com tacógrafos digitais.

    Modo de Usar:

    - Abrir o equipamento (tacógrafo) com a chave que existe com o mesmo;
    - Destrave o pino central, este pino é desenhado de forma que o disco encaixe perfeitamente;
    - Posicione o disco junto ao pino central;
    - Após colocação do disco, trave novamente o pino e feche o equipamento.

    Principais Vantagens:

    - Fácil leitura do registro;
    - Altamente resistente ao desgaste;
    - Pode ser utilizado como laudo técnico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0850187
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Caminhões/ Ônibus
    Velocidade 180km
    Modelos Semanal
    Escalas 20 em 20 Km
    Código de barras 4061975952981
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade