| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capa protetora para banco automotivo. Evita o depósito de poeira, graxas e névoa de tinta.
Características:
- Confeccionada em couro sintético de alta resistência;
- Macia, não arranha a superfície;
- Excelente resistência à graxa, combustível, poeiras e líquidos;
- Impermeável.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas, de funilaria e pintura.
Capa protetora para banco automotivo. Evita o depósito de poeira, graxas e névoa de tinta.
Características:
- Confeccionada em couro sintético de alta resistência;
- Macia, não arranha a superfície;
- Excelente resistência à graxa, combustível, poeiras e líquidos;
- Impermeável.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas, de funilaria e pintura.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3899005 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 135 x 61cm |
| Materiais | Couro Sintético |
| Produtos Associados | Kit Protetor Automotivo; Embala Tudo; Limpa Estofados; Protetor para Volante |
| Cor | Preto |
| Código de barras | 7891799339951 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |