Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto Suporte metálico desmontável para apoio e fixação de parachoques durante a operação de reparo.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Regulagem de altura para encaixe de diversos tipos de parachoques;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Capacidade de peso: 10kg.
Principais Vantagens:
- Suporte articulável e ajustável;
- Fácil transporte e acomodação ;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
- Sem cantos vivos;
- Leve.
Características:
- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Regulagem de altura para encaixe de diversos tipos de parachoques;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Capacidade de peso: 10kg.
Principais Vantagens:
- Suporte articulável e ajustável;
- Fácil transporte e acomodação ;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
- Sem cantos vivos;
- Leve.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3961201 |
Garantia | 3 Meses |
Largura Mínima | 57cm |
Acabamento | Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco) |
Produtos Associados | Replast; Restauplast; Grampos de fixação; Fita crepe |
Altura Máxima | 1,30m |
Comprimento Total | 1m |
Material | Aço |
Altura Mínima | 1,23m |
Largura Máxima | 1,60m |
Código de barras | 7891799270025 |
Ficha Técnica | Download |