Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: TKT823453 / W708947S300 / W709046S300
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• 712 (2007 até 2012) • 814 (1996 até 2002) • 815 (1996 até 2005) • 815e (2000 até 2012) • 815-S (2003 até 2007) • 816 (2012 até 2020) • 915 (2002 até 2006) •1119 (2013 até 2020) • 1316 (2002 até 2003) • 1317 (2002 até 2006) • 1317e (2005 até 2011) • 1416 (2002 até 2003) • 1417 (2002 até 2002) • 1516 (2002 até 2003) • 1517e (2005 até 2011) • 1716 (2002 até 2003) • 1717 (2002 até 2006) • 1717e (2005 até 2011) • 1719 (2013 até 2019) • 1721 (2002 até 2005) • 1722 (2002 até 2006) • 1723 (2013 até 2019) • 1730 (2002 até 2005) • 1731 (2002 até 2006) • 1832e (2006 até 2011) • 2421 (2003 até 2005) • 2422 (2003 até 2005) • 2422e (2006 até 2011) • 2428e (2006 até 2011) • 2622 (2002 até 2012) • 2623 (2012 até 2019) • 2626 (2002 até 2006) • 2628 (2011 até 2012) • 2628e (2006 até 2011) • 2629 (2012 até 2019) • 2631 (2002 até 2006) • 2632 (2011 até 2015) • 2632e (2006 até 2011) • 2831 (2005 até 2005) • 2932e (2006 até 2011) • 3129 (2016 até 2018) • 3132 (2011 até 2012) • 3133 (2012 até 2019) • 3222 (2002 até 2005) • 4031 (2002 até 2006) • 4331 (2003 até 2006) • 4432e (2006 até 2007) • 4432e Maxton (2007 até 2012) • 4532e (2007 até 2013) • 5031 (2005 até 2006) • 5032e (2006 até 2011) • F4000 (1993 até 1998) • Escort (1993 até 2002) • Ecosport (2003 até 2012) • Fiesta (1995 até 1996) • Fiesta Hatch (1996 até 2007) • Fiesta Sedan (2001 até 2004) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (2004 até 2019) • Mondeo (2000 até 2007) • Verona (1993 até 1996) • Transit (2008 até 2013)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: TKT823453 / W708947S300 / W709046S300
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
• 712 (2007 até 2012) • 814 (1996 até 2002) • 815 (1996 até 2005) • 815e (2000 até 2012) • 815-S (2003 até 2007) • 816 (2012 até 2020) • 915 (2002 até 2006) •1119 (2013 até 2020) • 1316 (2002 até 2003) • 1317 (2002 até 2006) • 1317e (2005 até 2011) • 1416 (2002 até 2003) • 1417 (2002 até 2002) • 1516 (2002 até 2003) • 1517e (2005 até 2011) • 1716 (2002 até 2003) • 1717 (2002 até 2006) • 1717e (2005 até 2011) • 1719 (2013 até 2019) • 1721 (2002 até 2005) • 1722 (2002 até 2006) • 1723 (2013 até 2019) • 1730 (2002 até 2005) • 1731 (2002 até 2006) • 1832e (2006 até 2011) • 2421 (2003 até 2005) • 2422 (2003 até 2005) • 2422e (2006 até 2011) • 2428e (2006 até 2011) • 2622 (2002 até 2012) • 2623 (2012 até 2019) • 2626 (2002 até 2006) • 2628 (2011 até 2012) • 2628e (2006 até 2011) • 2629 (2012 até 2019) • 2631 (2002 até 2006) • 2632 (2011 até 2015) • 2632e (2006 até 2011) • 2831 (2005 até 2005) • 2932e (2006 até 2011) • 3129 (2016 até 2018) • 3132 (2011 até 2012) • 3133 (2012 até 2019) • 3222 (2002 até 2005) • 4031 (2002 até 2006) • 4331 (2003 até 2006) • 4432e (2006 até 2007) • 4432e Maxton (2007 até 2012) • 4532e (2007 até 2013) • 5031 (2005 até 2006) • 5032e (2006 até 2011) • F4000 (1993 até 1998) • Escort (1993 até 2002) • Ecosport (2003 até 2012) • Fiesta (1995 até 1996) • Fiesta Hatch (1996 até 2007) • Fiesta Sedan (2001 até 2004) • Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) • Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) • Focus (2004 até 2019) • Mondeo (2000 até 2007) • Verona (1993 até 1996) • Transit (2008 até 2013)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 2500105 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Ford |
Material | Plástico |
Aplicação | Ford |
Características | Presilha de Descanso da Vareta do Capô |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Tonalidade | Preto |
Código de barras | 7898932071839 |
Ficha Técnica | Download |