Seller Image
Wurth | Cód. 35851556 Copiado!

Boina Dupla-Face Agressiva 8" - Wurth - 35851556 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A boina dupla face é desenvolvida em lã 100% natural para polimento de qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Pode ser utilizada em ambos os lados, promovendo maior durabilidade e economia.

Certificação:

Cesvi Brasil - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

Características:

- Fácil reposição;
- Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
- Elevada flexibilidade: possibilita a conformação do disco a superfícies irregulares;
- Não risca a pintura. Aplicação ;
- Polimento de pintura automotiva em geral.

Modo de usar:

- Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
- Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
- Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
- Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
- Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
- Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
- Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
- Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.

Principais Vantagens:

- Perfeito polimento;
- Não risca a pintura;
- Dupla face: maior vida útil e economia;
- Melhor poder de corte e acabamento;
- Ótimo balanceamento.
Marca Wurth
Código do Produto 35851556
Garantia 3 Meses
Rosca Fêmea M14
Acabamento Fosfatizado
Rosca Macho 5/ 8"
Material Ferro
Código de barras 7891799288228
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade