Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
PEUGEOT
Código Original: 8742G2
Grampo Das Molduras da Tampa do Porta-malas
• 407 (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077250
Grampo do Forro da Porta
• Clio (1998 até 2016) • Kangoo (1997 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Megane (2002 até 2015) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003) • Master (2005 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
PEUGEOT
Código Original: 8742G2
Grampo Das Molduras da Tampa do Porta-malas
• 407 (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077250
Grampo do Forro da Porta
• Clio (1998 até 2016) • Kangoo (1997 até 2020) • Laguna (2001 até 2007) • Megane (2002 até 2015) • Scenic (1999 até 2010) • Twingo (1994 até 2003) • Master (2005 até 2015)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501167019 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Renault |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Grampo do Revestimento da Porta |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | Renault |
Código de barras | 4053479386492 |
Ficha Técnica | Download |