Seller Image
Wurth | Cód. 0500900040 Copiado!

Grampo Porta Tracker/Corolla/Pajero Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900040 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHANGAN
Código Original: Aplicável

Grampo do Forro da Porta da Cabine
• Chana Cargo (2005 até 2012) • Chana Utility (2005 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEVROLET
Código Original: 30006620

Grampo do Forro da Porta
• Tracker (2001 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MITSUBISHI
Código Original: MB880530

Grampo da Grade do Para-choque
• Pajero (1999 até 2001)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUZUKI
Código Original: 940908320

Grampo do Forro da Porta
• Grand Vitara (2003 até 2016) • Jimny (2002 até 2020) • Swift (1992 até 2002) • SX4 (2006 até 2020) • Vitara (1998 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOYOTA
Código Original: 6777112050 / 6777128020

Grampo da Coluna Central 'B' Inferior
• Corona (1992 até 1997)

Grampo da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira
• Corolla (1997 até 2002)

Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
• Camry (1996 até 2001)

Grampo do Acabamento do Forro do Teto Traseiro
• SW4 (1995 até 2002)

Grampo do Forro da Porta Dianteira Vermelho
• Camry (1996 até 2001) • Corolla (1997 até 2002) • Corona (1992 até 1997) • Previa (1990 até 1997) • SW4 (1994 até 2002)

Grampo do Forro da Porta Traseira Vermelho
• Camry (1996 até 2001) • Corolla (1997 até 2002) • Corona (1992 até 1997) • Previa (1990 até 1997) • SW4 (1994 até 2002)
Marca Wurth
Código do Produto 0500900040
Garantia 3 Meses
Montadoras Toyota, GM
Material Plástico
Aplicação Toyota
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Grampo do Revestimento da Porta
Tonalidade Marrom
Código de barras 7898932072935
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade