| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91505S9A003
Grampo do Para-choque - Curto C/ Trava Metálica
• Accord (2006 até 2012) • City (2009 até 2011) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2005 até 2012) • Fit (2009 até 2011)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91505S9A003
Grampo do Para-choque - Curto C/ Trava Metálica
• Accord (2006 até 2012) • City (2009 até 2011) • Civic (2007 até 2011) • CR-V (2005 até 2012) • Fit (2009 até 2011)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900018 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Honda |
| Montadoras | Honda |
| Materiais | Plástico |
| Tonalidade | Preto |
| Características | Rebite do Para-choque e Grelha Frontal Curto com Trava de Metal |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 7899822000120 |
| Ficha Técnica | Download |