Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 6Q0868243
Grampo do Forro da Porta
• A6 (2005 até 2012) • A8 (2004 até 2010) • Q5 (2009 até 2019) • TT (2007 até 2014) • TTS (2007 até 2014) • R8 (2007 até 2015) • RS4 (2007 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W709004S300
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Focus (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 6Q0868243
Grampo do Forro da Porta
• Golf (2004 até 2013) • Jetta (2006 até 2010) • Passat (2006 até 2011) • Passat CC (2009 até 2019) • Polo (2003 até 2015) • Tiguan (2009 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 6Q0868243
Grampo do Forro da Porta
• A6 (2005 até 2012) • A8 (2004 até 2010) • Q5 (2009 até 2019) • TT (2007 até 2014) • TTS (2007 até 2014) • R8 (2007 até 2015) • RS4 (2007 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W709004S300
Grampo do Forro da Porta Dianteira
• Focus (2008 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 6Q0868243
Grampo do Forro da Porta
• Golf (2004 até 2013) • Jetta (2006 até 2010) • Passat (2006 até 2011) • Passat CC (2009 até 2019) • Polo (2003 até 2015) • Tiguan (2009 até 2019)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0501101662 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW, Ford, Audi |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Rebite do Revestimento da Porta |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Código de barras | 4053479243986 |
Ficha Técnica | Download |