Seller Image
Wurth | Cód. 4500978 Copiado!

Grampo Para-Choque Corsa/Celta/Montana Embalagem com 10 Peças - Wurth - 4500978 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 90508809 / 1400806

Grampo da Grade do Radiador
• Vectra Hatch (2006 até 2011) • Vectra Sedan (2006 até 2011)

Grampo do Para-barro Dianteiro
• Astra Hatch (1999 até 2021)

Grampo do Para-choque Traseiro
• Agile (2010 até 2013)

Grampo do Para-choque
• Agile (2010 até 2014) • Astra (1999 até 2011) • Celta (2001 até 2006) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012)• Montana (2004 até 2010) • Meriva (2002 até 2012) • Vectra (1997 até 2005) • Vectra Hatch (2006 até 2011) • Vectra Sedan (2006 até 2011) • Zafira (2001 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAND ROVER
Código Original: DYQ100350

Grampo do Para-choque Traseiro
• Discovery 2 (1998 até 2004)

Grampo do Spoiler Lateral
• Discovery 2 (1998 até 2004)
Marca Wurth
Código do Produto 4500978
Garantia 3 Meses
Montadoras GM
Material Plástico
Aplicação GM
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Rebite de Fixação do Para-Choque
Tonalidade Preto
Código de barras 7899822001516
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade