Seller Image
Wurth | Cód. 0500900049 Copiado!

Grampo Para-Barro Crv/Fit/Corolla/Volvo Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900049 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

HONDA
Código Original: 90653HW3671

Grampo 8mm do acabamento frontal central e Parte inferior
• PCX (2013 até 2020)

Grampo do Para-barro
• CR-V (2002 até 2006) • Fit (2003 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NISSAN
Código Original: 0155309431

Grampo da Carroceria
• Maxima (2004 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLVO
Código Original: 3541113

Grampo das Molduras Externas - Frisos Laterais
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)

Grampo do Para-choque
• C30 (2007 até 2013) • C70 (2006 até 2013) • S40 (2004 até 2012) • V60 (2001 até 2015) • S80 (1999 até 2015) • V40 (2013 até 2014) • V50 (2004 até 2012) • V60 (2011 até 2014) • V70 (2000 até 2014) • XC60 (2009 até 2015) • XC70 (2008 até 2015) • XC90 (2003 até 2014)
Marca Wurth
Código do Produto 0500900049
Garantia 3 Meses
Montadoras Toyota, Honda
Material Plástico
Aplicação Toyota
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Rebite da Grade da Churrasqueira
Tonalidade Preto
Código de barras 7898932072942
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade