Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 6991X7
Grampo da Caixa de Fusível
• C-Elysee (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C5 (2005 até 2015) • Picasso (2002 até 2012) • Xsara (1998 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 6991X7
Grampo da Caixa de Fusível
• DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6991X7
Grampo do Para-lama
• 207 (2006 até 2014) • 407 (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 99950749740
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• 911 (1998 até 2005) • 911 GT2 RS (2010 até 2013) • 911 T (2010 até 2013) • Boxster 987 (2005 até 2012) • Panamera (2006 até 2012) • Cayman (2009 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 6991X7
Grampo da Caixa de Fusível
• C-Elysee (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro
• C3 (2004 até 2012) • C4 (2008 até 2016) • C5 (2005 até 2015) • Picasso (2002 até 2012) • Xsara (1998 até 2002)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 6991X7
Grampo da Caixa de Fusível
• DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6991X7
Grampo do Para-lama
• 207 (2006 até 2014) • 407 (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 99950749740
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• 911 (1998 até 2005) • 911 GT2 RS (2010 até 2013) • 911 T (2010 até 2013) • Boxster 987 (2005 até 2012) • Panamera (2006 até 2012) • Cayman (2009 até 2012)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 4500983 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | Peugeot, Citroën |
Material | Plástico |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Rebite do Para-Lama |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | Peugeot |
Código de barras | 7899822000533 |
Ficha Técnica | Download |