| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
JEEP
Código Original: 68201482AA (Aplicável)
Grampo da Tampa do Para-barro Dianteiro
• Renegade (2015 até 2020)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
• Renegade (2015 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709093
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Corona (1997 até 2000) • Corolla (1992 até 2004) • Fielder (2002 até 2007)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Corona (1997 até 2000) • Corolla (1992 até 2008) • Fielder (2002 até 2007) • Paseo (1991 até 1995)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
JEEP
Código Original: 68201482AA (Aplicável)
Grampo da Tampa do Para-barro Dianteiro
• Renegade (2015 até 2020)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
• Renegade (2015 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709093
Grampo do Para-choque Dianteiro
• Corona (1997 até 2000) • Corolla (1992 até 2004) • Fielder (2002 até 2007)
Grampo do Para-choque Traseiro
• Corona (1997 até 2000) • Corolla (1992 até 2008) • Fielder (2002 até 2007) • Paseo (1991 até 1995)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0501130052 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Toyota |
| Montadoras | Toyota |
| Materiais | Plástico |
| Características | Rebite do Para-choque |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Tonalidade | Preto |
| Código de barras | 7898932072959 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |