Seller Image
Wurth | Cód. 0501130006 Copiado!

Grampo Para-Choque Hilux Menor Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0501130006 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHERY
Código Original: T116102480 / B115604220 (Aplicável)

Grampo da Porta Dianteira
• QQ (2011 até 2020) • Face (2010 até 2020) • Celer (2005 até 2015) • Tiggo (2009 até 2020)

Grampo do Console Central
• Tiggo 7x (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEVROLET
Código Original: 94530438 (Aplicável)

Grampo do Para-barro
• Sail (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIFAN
Código Original: 400415

Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Lifan X60 (2013 até 2020)

Grampo do Para-barro Dianteiro
• Lifan X60 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUZUKI
Código Original: 0940906322 (Aplicável)

Grampo 7,5mm Cab Philips da Carenagem lateral (aleta do tanque)
• Burgman 125 (2003 até 06) • Burgman 400 (2003 até 2013) • GSR 750 (2011 até 2016) • GSR 750A (2012 até 2016) • GSX 750F (1998 até 06) • GSX 1300R (1999 até 06) • GSX 1300RZ (2006 até 07) • GSXR 750 (1998 até 99) • GSXR 1100 (1996 até 98)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOYOTA
Código Original: 9046706017 / 96050KA140

Grampo do Para-choque Dianteiro
• Hilux (1997 até 2001)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAMAHA
Código Original: 9026908069

Grampo 7,5mm Cab Philips da Rabeta Traseira
• Fazer 250 (2016 até 2016) • Fazer 250 ABS (2018 até 2021) • NMAX 160
Marca Wurth
Código do Produto 0501130006
Garantia 3 Meses
Montadoras Toyota
Material Plástico
Aplicação Toyota
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Rebite do Acabamento do Para-choque (Pe- Queno)
Tonalidade Preto
Código de barras 7899822000618
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade