| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07147401727
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• X1 (2018 até 2019)
Grampo Da Soleira do Porta-Malas
• 114i (2011 até 2019) • 116i (2011 até 2021) • 118i (2011 até 2021) • 120i (2015 até 2021) • 125i (2011 até 2019) • 216i Active Tourer (2014 até 2017) • 216i Grand Tourer (2015 até 2017) • 218i (2013 até 2020) • 218i Active Tourer (2014 até 2020) • 218i Cabrio (2014 até 2020) • 218i Grand Tourer (2015 até 2017) • 220i (2013 até 2020) • 220i Active Tourer (2014 até 2020) • 220i Cabrio (2014 até 2020) • 220i Grand Tourer (2015 até 2017) • 225i Active Tourer (2014 até 2020) • 228i (2013 até 2020) • 228i Cabrio (2014 até 2017) • 230i (2013 até 2020) • 230i Cabrio (2014 até 2020) • M2 (2015 até 2020) • M135i (2011 até 2021) • M140i (2015 até 2019) • M235i (2013 até 2020) • M235i Cabrio (2014 até 2017) • M240i (2013 até 2020) • M240i Cabrio (2014 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais do Porta-Malas
• 116i (2019 até 2021) • 118i (2019 até 2021) • 120i (2019 até 2021) • 218i (2013 até 2020) • 218i Cabrio (2014 até 2020) • 220i (2013 até 2020) • 220i Cabrio (2014 até 2020) • 228i (2013 até 2020) • 228i Cabrio (2014 até 2017) • 230i (2013 até 2020) • 230i Cabrio (2014 até 2020) • M135ix (2019 até 2021) • M2 (2015 até 2020) • M235i (2013 até 2020) • M235i Cabrio (2014 até 2017) • M240i (2013 até 2020) • M240i Cabrio (2014 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais do Tampão do Porta-Malas
• 116i (2019 até 2021) • 118i (2019 até 2021) • 120i (2019 até 2021) • M135ix (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W711712S300
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Focus Novo (2014 até 2019)
Grampo do Spoiler Lateral
• Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Focus Novo (2014 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91501S04003 / 91501T2A003
Grampo do Para-barro
• CR-V (2002 até 2006) • Civic (1996 até 2011) • City (2009 até 2011) • Fit (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU000319
Grampo do Para-barro
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (2006 até 2020) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004)
Grampo do Para-choque
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (2001 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
BMW
Código Original: 07147401727
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• X1 (2018 até 2019)
Grampo Da Soleira do Porta-Malas
• 114i (2011 até 2019) • 116i (2011 até 2021) • 118i (2011 até 2021) • 120i (2015 até 2021) • 125i (2011 até 2019) • 216i Active Tourer (2014 até 2017) • 216i Grand Tourer (2015 até 2017) • 218i (2013 até 2020) • 218i Active Tourer (2014 até 2020) • 218i Cabrio (2014 até 2020) • 218i Grand Tourer (2015 até 2017) • 220i (2013 até 2020) • 220i Active Tourer (2014 até 2020) • 220i Cabrio (2014 até 2020) • 220i Grand Tourer (2015 até 2017) • 225i Active Tourer (2014 até 2020) • 228i (2013 até 2020) • 228i Cabrio (2014 até 2017) • 230i (2013 até 2020) • 230i Cabrio (2014 até 2020) • M2 (2015 até 2020) • M135i (2011 até 2021) • M140i (2015 até 2019) • M235i (2013 até 2020) • M235i Cabrio (2014 até 2017) • M240i (2013 até 2020) • M240i Cabrio (2014 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais do Porta-Malas
• 116i (2019 até 2021) • 118i (2019 até 2021) • 120i (2019 até 2021) • 218i (2013 até 2020) • 218i Cabrio (2014 até 2020) • 220i (2013 até 2020) • 220i Cabrio (2014 até 2020) • 228i (2013 até 2020) • 228i Cabrio (2014 até 2017) • 230i (2013 até 2020) • 230i Cabrio (2014 até 2020) • M135ix (2019 até 2021) • M2 (2015 até 2020) • M235i (2013 até 2020) • M235i Cabrio (2014 até 2017) • M240i (2013 até 2020) • M240i Cabrio (2014 até 2020)
Grampo das Molduras Laterais do Tampão do Porta-Malas
• 116i (2019 até 2021) • 118i (2019 até 2021) • 120i (2019 até 2021) • M135ix (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W711712S300
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Focus Novo (2014 até 2019)
Grampo do Spoiler Lateral
• Ka Novo Hatch (2014 até 2021) • Ka Novo Sedan (2014 até 2021) • Focus Novo (2014 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 91501S04003 / 91501T2A003
Grampo do Para-barro
• CR-V (2002 até 2006) • Civic (1996 até 2011) • City (2009 até 2011) • Fit (2003 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU000319
Grampo do Para-barro
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (2006 até 2020) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004)
Grampo do Para-choque
• Colt (1998 até 2003) • Eclipse (1991 até 1994) • L200 (2001 até 2006) • Lancer (1999 até 2001) • Pajero Full (2004 até 2004)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0501129013 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Honda |
| Montadoras | Honda |
| Materiais | Plástico |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Características | Rebite do Para-barro |
| Tonalidade | Cinza Escuro |
| Código de barras | 7898932072997 |
| Ficha Técnica | Download |